Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200027102 Zeichenpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200027102 Zeichenpapier 12 Blätter
Canson 200027102 Zeichenpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30118021
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200027102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
240 mm
Länge (mm)
320 mm
Druckmediengewicht
180 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
12 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200027103
ab € 2,07*
Sonstiges
Canson
C200027106
ab € 5,33*
Sonstiges
Canson
C200027114
ab € 3,16*
Sonstiges
Canson
C200027115
ab € 6,19*
Sonstiges
Canson
C200027107
ab € 2,71*
Sonstiges
Canson
C200027101
ab € 2,23*
Sonstiges
Canson
C200027105
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.