Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Pouch “C” grain Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Pouch “C” grain Kunstpapier 12 Blätter
Canson Pouch “C” grain Kunstpapier 12 Blätter
Canson Pouch “C” grain Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138037
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200027107
EAN/GTIN:
     3148950271075
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
180 g/m²
Beste Verwendung
Felt pens, Tinten, Bleistift
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Format
A4
Zertifizierung
ISO 9706, FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200027102
ab € 2,74*
Sonstiges
Canson
C200027103
ab € 2,08*
Sonstiges
Canson
C200027106
ab € 5,32*
Sonstiges
Canson
C200027114
ab € 3,16*
Sonstiges
Canson
C200027115
ab € 6,23*
Sonstiges
Canson
C200027101
ab € 2,22*
Sonstiges
Canson
C200027105
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.