Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C200027115 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C200027115 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Canson C200027115 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138162
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200027115
EAN/GTIN:
     3148950271150
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
224 g/m²
Beste Verwendung
Felt pens, Tinten, Bleistift, Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Format
A3
Zertifizierung
FSC, ISO 9706
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200027102
ab € 2,75*
Sonstiges
Canson
C200027103
ab € 2,08*
Sonstiges
Canson
C200027106
ab € 5,33*
Sonstiges
Canson
C200027114
ab € 3,15*
Sonstiges
Canson
C200027107
ab € 2,71*
Sonstiges
Canson
C200027101
ab € 2,22*
Sonstiges
Canson
C200027105
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.