Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Leitz NeXXt WOW Elektrischer Tacker 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30114260
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55661023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Ideal für häufiges Heften. In auffallenden Farben und modernem Design - ein echter Hingucker auf jedem Schreibtisch. Einfaches, einhändiges Bedienen. Dank Batteriebetrieb mobil einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
220 g
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Heftkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Pink, Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.