Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-223U3A-B HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30109086
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     21239
EAN/GTIN:
     4250078160854
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Zeig mir deine Karos
Die edle Carbonoptik macht richtig was her, so wird der Datenfang zum Blickfang. Durch die unaufdringliche Optik integriert sich das Gehäuse perfekt in ihren Workspace.

Silikon-Schutzring
Der schlanke Silikonrahmen sorgt zum einen für eine stabile Standfestigkeit zum anderen dämpft er Sturzschäden ab und schützt somit die Festplatte zusätzlich.

Super schnell
Mithilfe der SATA III, USB 3.0 und UASP Unterstützung werden die Daten schneller von A nach B übertragen, als je zuvor. Der USB 3.0 Anschluss kann mit schnellen 5 Gbit/s aufwarten und durch UASP werden noch einige Geschwindigkeitspunkte mehr gut gemacht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
54 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
200 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik, Silikon
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20314
€ 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.