Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IE200-6FT-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IE200-6FT-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau
Allied Telesis AT-IE200-6FT-80 Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30087501
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004214-80
EAN/GTIN:
     767035202693
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
allied sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCP client
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
128 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
24 - 48 V
Stromverbrauch (max.)
25 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,88*
€ 656,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,70*
€ 652,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,45*
€ 612,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.