Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30086417
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1SD
EAN/GTIN:
     3165140767736
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Vorteile
-Immer gut sortiert: Den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen
-Passend zur LS-BOXX und allen i-BOXX racks: Erweitere Höhe bietet viel Platz für große Teile
-Innenraum entsprechend der i-BOXX 72: Vielfältige Möglichkeiten zur Sortierung auch mit Inset BOXXen
-Transportsicheres Einrasten und schneller Zugang in der LS-BOXX und den i-BOXX racks
-Beigelegte Beschriftungsetiketten für individuelle Markierung und schnellen Überblick
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.