Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2433 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2433 Handkarre Stahl
fetra 2433 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047696
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2433
EAN/GTIN:
     4017976024332
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
800 mm
Plattentiefe
1250 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
89000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 590,72*
€ 702,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,41*
€ 690,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,86*
€ 654,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,09*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,89*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 25,41*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.