Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8342 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8342 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8342 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047660
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8342
EAN/GTIN:
     4017976083421
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
700 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
83000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,19*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,96*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,79*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,22*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.