Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 1800 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 1800 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 1800 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047584
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1800
EAN/GTIN:
     4017976018003
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
500 mm
Plattentiefe
850 mm
Gewicht
34000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
200 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,72*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,95*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.