Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 9341 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 9341 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 9341 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047525
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Höhe
1476 mm
Gewicht
75000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Grau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,41*
€ 808,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,48*
€ 802,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,75*
€ 769,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,32*
€ 748,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 71,41*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.