Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2474 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2474 Handkarre Stahl
fetra 2474 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047494
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2474
EAN/GTIN:
     4017976024745
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Schubladen mit Kugelauszug uns Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
700 mm
Plattentiefe
1050 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
92000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,61*
€ 839,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,30*
€ 820,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 666,32*
€ 792,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,10*
€ 783,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,95*
€ 769,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 25,20*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.