Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 2438 Handkarre Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 2438 Handkarre Stahl
fetra 2438 Handkarre Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30047458
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2438
EAN/GTIN:
     4017976024387
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank. 1 verschließbarer Schubladenschrank. 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
650 mm
Plattentiefe
1120 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
94000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
400 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 934,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,51*
€ 1.225,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,00*
€ 1.220,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 989,16*
€ 1.177,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,75*
€ 1.156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,19*
€ 1.136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,67*
€ 1.112,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 77,50*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 101,68*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.