Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2404L Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30012894
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887113
EAN/GTIN:
     4260133128644
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
19“ IPC 2U-2404L

Das IPC 2U-2404L ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 2U-2404L die Möglichkeit maximal vier 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, sowie eine interne 2,5" oder 3,5" Festplatte einzubauen (bei einer 2,5" Festplatte mit nur 9,5mm Bauhöhe auch eine 3,5" HDD gleichzeitig). Das IPC 2U-2404L ist mit drei serienmäßig eingebauten 40mm Lüfter ausgestattet. Hinten kann ein ATX Netzteil mit 80mm Lüfter oder ein Mini-Redundantes PS/2 Netzteil verbaut werden.

Für die Verwendung der Backplanes in diesem Produkt empfehlen wir Controller der Hersteller Avago® (ehemals LSI®) und Areca®.

Bitte beachten Sie:
Die mitgelieferten Backplanes eignen sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.
Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionalen gekreuzten SFF8087 zu 4x SATA-Kabel in entsprechender Anzahl mitbestellen.

HINWEIS
Beim Einsatz dieses Produktes in Verbindung mit Intel Onboard SATA-Controllern muss der Controller im Raid-Mode oder die Ports des Controllers explizit auf Hotplug / externer Port eingestellt werden. Sind die Einstellungen nicht verfügbar, ist ein fehlerfreier Betrieb unter Umständen nur mit einem zusätzlichem SATA-Controller möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
8750 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
5
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
6720 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
3x 40 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
40 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Max. Speicherkapazität
6 TB
Hot-Swap
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
€ 25,36*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
€ 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.