Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UHV 95-KH/AS Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix UHV 95-KH/AS Drahtverbinder Grau
Phoenix UHV 95-KH/AS Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29903263
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2130127
EAN/GTIN:
     4017918052904
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
phönix contact durchgangsklemme gra...
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296.23 g
Breite
40 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
1000 V
Stromstärke
232 A
Zertifizierung
CSA IEC 60947-7-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2130457
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1017454
ab € 3,075*
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,145*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,875*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,359*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3240093
ab € 0,212*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.