Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn cat. 6, S/FTP, 0.5 m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn cat. 6, S/FTP, 0.5 m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
S-Conn cat. 6, S/FTP, 0.5 m Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29836422
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-0.5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Haube: vergossen
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
    - Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.