Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-1000-48 Netzteil 1008 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-1000-48 Netzteil 1008 W 1U Metallisch
MEAN WELL RSP-1000-48 Netzteil 1008 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817895
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-1000-48
EAN/GTIN:
     4021087014281
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
1008 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
16 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
313100 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1950 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,06*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.