Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLP-60-24 Netzteil 60 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLP-60-24 Netzteil 60 W Mehrfarbig
MEAN WELL PLP-60-24 Netzteil 60 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817875
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLP-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
583300 h
Sicherheit
GB19510.1,GB19510.14,UL8750, TUV EN61347-1, EN61347-2-13, CSA C22.2 No. 250.0-08(except for 48V) approved ; design refer to UL60950-1
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
29.6 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.