Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-120H-C700A Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-120H-C700A Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-120H-C700A Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815910
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-120H-C700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1040 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
38.8 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.