Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 567348009 Lichtschalter Thermoplast Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 567348009 Lichtschalter Thermoplast Grau, Weiß
Kopp 567348009 Lichtschalter Thermoplast Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29815405
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     567348009
EAN/GTIN:
     4008224227193
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Aufputz-Feuchtraum, Heizungshauptschalter, 2-polig, beleuchtet (mit Linse und eingesetzter Glimmlampe), 10AX, 250V~, IP44, STANDARD, grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.