Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
S-Conn Cat6 U/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29798942
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75720-SL
EAN/GTIN:
     4017538046970
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel-Flachkabel, Flat U/UTP cat. 6, slim, 10,0m
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ
- Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm,
- Material Kabel: PVC
- Kabelschirmung: U/UTP
- Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
- Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.