Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 50mm T1.5 SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29728662
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1511103101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
0.45 m
Objektivanschluss
Nikon F
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Bildsensor Format
Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
121.7 mm
Gewicht
1135 g
Technische Details
Sichtwinkel
46.2 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.694,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,02*
€ 2.209,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,87*
€ 2.172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,88*
€ 2.078,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,25*
€ 2.036,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,90*
€ 2.016,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1511106101
ab € 1.674,21*
Zubehör
Samyang
F1511101101
ab € 1.758,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.