Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m Cat.6 UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m Cat.6 UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/UTP (UTP)
DeLOCK 2m Cat.6 UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/UTP (UTP)
DeLOCK 2m Cat.6 UTP Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29719636
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83782
EAN/GTIN:
     4043619837823
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Notebook an einen Switch. Durch den geringen Kabeldurchmesser ist das Kabel platzsparend zu transportieren und zu verwenden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
3 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
30
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.