Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP2614 Handy-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP2614 Handy-Ersatzteil Akku
CoreParts MSPP2614 Handy-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29624714
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP2614
EAN/GTIN:
     5712505507049
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.4 Wh
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Nokia Mobile 225, 225 Dual SIM
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.