Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Cat.5e, S/UTP, 1m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik Cat.5e, S/UTP, 1m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e
EFB Elektronik Cat.5e, S/UTP, 1m Netzwerkkabel Schwarz Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29577394
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     98705.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dätwyler Cables Uninet 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt - Ihrer Zeit zuliebe! Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchste Ansprüche! Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Erhältlich in unterschiedlichen Mantelfarben. Dies ermöglicht sehr übersichtliche Installationen durch die visuelle Trennung der verschiedenen Dienste. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801 sowie mit R&M T+T 83 und D-Sub-Systemen. Grenzwerte nach Cat.5: ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173-1, EN 50288-2-2. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. ISDN, Ethernet 10 BASE-T, Fast Ethernet 100 BASE-T, Gigabit Ethernet 1000 BASE-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s. Speziell geeignet für alle Anwendungen der Klasse D, Cat.5e.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Schwarz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
300 MHz
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.