|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-29571840 Herst.-Nr.: 806U-050 EAN/GTIN: 4014619082124 |
| |
|
|  |  |
 | - U/UTP Patchkabel
- CAT6 - Western 8/8-Stecker (RJ45) auf Western 8/8-Stecker (RJ45) - Grauer Knickschutz - Twisted pair - 1:1 geschaltet - Kategorie 6: 250 MHz
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Frequenz | 250 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |