Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 150-03/04 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
raaco 150-03/04 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
raaco 150-03/04 Trennblatt Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     108EL-4376991
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102049
EAN/GTIN:
     5733439102049
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwände 57x135 zur Unterteilung der Schubladen 150-03+150-04 (16 Stück per Satz).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
1.8 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
185 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 6,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,90*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,54*
€ 6,94*
1 Tag
46
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,95*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.