Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H x T) 134 x 50 x 1.8 mm Inhalt 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597331-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102049
EAN/GTIN:
     5733439102049
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand für Schublade 150-03/04

Trennwände 57x135 zur Unterteilung der Schubladen 150-03 und 150-04 (16 Stück
per Satz). Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Trennwände für Schubladen-Magazin · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 1.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): 102049

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 134 x 50 x 1.8 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
1.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
102049
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,05*
Lager 102
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,06*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,12*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,27*
1 Tag
25
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,34813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.