Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x8-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     1690-4000795636
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136204
EAN/GTIN:
     5733439136204
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten, leer. Kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden. Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.

Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
509 g
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 12,59*
20 Tage
unbekannt
7
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,45*
€ 12,85*
21 Tage
unbekannt
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,90*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,78*
€ 13,85*
27 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 28 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 49 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 56 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 63 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 88,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
401943
ab € 18,68*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,82*
Zubehör
Raaco
104111
ab € 30,14*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,85*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,48*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 0,55*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,57*
Zubehör
Raaco
1674887
ab € 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.