Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SMQ5406GRAU Rack 6U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SMQ5406GRAU Rack 6U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SMQ5406GRAU Rack 6U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SMQ5406GRAU Rack 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29534391
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SMQ5406GRAU
EAN/GTIN:
     4038816047939
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
1-teilig Vormontiert, H351xB541xT445mm, Lichtgrau RAL7035, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil mit Schloss, 2xLochrasterprofile 19"(vorderseite), 2x Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm), 1x Bürstenleiste für Kabeleingang oben, Stahlblechgehäuse, 19" Profile vorne veränderbar (max. Veränderbare auf Nutztiefe 340mm), Patchtiefe vorne 85mm, Optional Lüftereinheit nachrüstbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rahmentyp
Geschlossen
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
541 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
11510 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, 19" wandverteiler 6he allnet, 19 zoll gestellrahmen, 19 zoll wandgehäuse 6he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.