Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 638582 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 638582 Ladegerät für Batterien
Energizer 638582 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29397684
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     638582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Mehrfarben
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akkuladezeit
11 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,17*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,19*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 0,5975*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,10*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,16*
Ähnlich
Varta
57684 101 441
ab € 25,36*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,12*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,13*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.