Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer MAX Plus AAA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer MAX Plus AAA Einwegbatterie Alkali
Energizer MAX Plus AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59268081
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301321400
EAN/GTIN:
     7638900423051
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638582
ab € 10,50*
Ähnlich
Energizer
E301324400
ab € 5,14*
Ähnlich
Energizer
E301323600
ab € 2,17*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,81*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 2,63*
Ähnlich
Energizer
28747
ab € 0,98*
Ähnlich
Energizer
638668
ab € 5,08*
Ähnlich
Energizer
635177
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.