Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2340590 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL 2340590 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz
MAUL 2340590 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     2114-2340590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Die Kunststoff-Schreibplatte für Preisbewusste
    - Vielfältig: Verschiedene Farben und Formate zur Auswahl

    - Robust: Platte aus Kunststoff
    - Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
    - Plattenstärke 0,3 cm
    - Recycelbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Höhe
318 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,24*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,19*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,35*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,133*
€ 4,365*
2 Tage
165
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.