Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte aus Kunststoff, LxBxT 318 x 226 x 15 mm, VE 10 Stk, mit Bügelklemme und Aufhängeöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibplatte aus Kunststoff
Schreibplatte aus Kunststoff
Schreibplatte aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-561587
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     10x2340590
EAN/GTIN:
     4002390034913
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibplatte aus Kunststoff, LxBxT 318 x 226 x 15 mm, VE 10 Stk, mit Bügelklemme und Aufhängeöse.

Robuste Platte aus bruchsicherem Kunststoff. Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde und schützenden Kunststoffecken. Mit einschiebbarer Aufhängeöse zum Aufhängen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Länge:
318 mm
Breite:
226 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
15 mm
Klemmweite:
8 mm
Ausführung:
zum Aufhängen
Produkttyp:
Schreibplatten/Klemmbretter
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, MAUL, 561587 49, Klemmbretter, Klemmbrettmappe, Klemmbrettmappen, Klemmmappe, Klemmmappen, Schreibbrett, Schreibbretter, Schreibmappe, Schreibmappen, Schreibplatten, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schreibtischplatte, Schreibtischplatten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,24*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,21*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,38*
Lager 103
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,197*
€ 4,387*
3 Tage
166
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,61*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,387*
€ 5,22053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,287*
€ 5,10153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,137*
€ 4,92303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,837*
€ 4,56603
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,197*
€ 3,80443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.