Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2340590 Herst.-Nr.: 2340590 EAN/GTIN: 4002390034913 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte Kunststoff mit Bügelklemme
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 10 mm, nickel
- A4-Format. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
- Größe (B x H): 228 x 315 mm
- Stärke: 15 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 226 mm | Bruttogewicht: | 0.203 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 318 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,85* | € 3,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,43* | € 4,18* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,57* | € 4,35* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,197* | € 4,357* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,62* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|