Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 8RFW6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 8RFW6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL 8RFW6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL 8RFW6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29194125
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     8RFW6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude E7440 Inspiron 15 7000 Series (7537) Latitude Rugged Extreme 7204 Chromebook 11 Latitude 3160 Latitude E5470 Latitude 3460 Chromebook 13 3380 Latitude E5450 Latitude 3350 Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Latitude 7280 Latitude 3340 Inspiron 17R (5737) Latitude E5250 Latitude E5550 Latitude (3450) inspiron 15 3000 series (3552) Latitude E7270 Latitude 3440 Inspiron 14 3000 Series (3452) Latitude 7480 Latitude 3189 Latitude 3150 Inspiron 17 (3737) Latitude 3560 Latitude 5480 Latitude 3380 Latitude 3330 Latitude E6440 Latitude Rugged Extreme 7404 Inspiron 14 (3437) Latitude E7450 Latitude 3570 Inspiron 15R (5537) Inspiron 14 3000 Series (3451) Inspiron 5555 Latitude E7470 Latitude 5280 Latitude 3580 Latitude 3540 Latitude E5440 Inspiron 14R (5437) Chromebook 3120 Latitude 3470 Latitude 5580 Chromebook 11 3180 Latitude E5270 Latitude 14 Rugged 5414 Chromebook 11 3189 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E5540 Inspiron 15 (3537) Latitude 14 Rugged 5404 Inspiron 17 7000 Series (7737) Latitude E5570 Latitude 14 Rugged Extreme 7414 Latitude 3180 Latitude 3480
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.