Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cat5e F/UTP RJ-45 Netzwerkkabel Grau 3 m F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit Cat5e F/UTP RJ-45 Netzwerkkabel Grau 3 m F/UTP (FTP)
Panduit Cat5e F/UTP RJ-45 Netzwerkkabel Grau 3 m F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29179699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STPCH3MBGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel grün 3 meter cat5
patch kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabel-Klasse
D
AWG Kabelgröße
26
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.