Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group TUSDX128GUHS03 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group TUSDX128GUHS03 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Team Group TUSDX128GUHS03 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28688667
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TUSDX128GUHS03
EAN/GTIN:
     765441024656
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Schutzfunktion
Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sdxc uhs class 1, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.