Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SFC 0/30 MC NE RT Rot Polyamide 6.6 (PA66) 150 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SFC 0/30 MC NE RT Rot Polyamide 6.6 (PA66) 150 Stück(e)
Weidmüller SFC 0/30 MC NE RT Rot Polyamide 6.6 (PA66) 150 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28584680
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1813250000
EAN/GTIN:
     4032248296996
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Höhe
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,14063*
€ 0,16735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12843*
€ 0,15283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12393*
€ 0,14748
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09753*
€ 0,11606
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1813280000
ab € 0,2375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.