Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 10 Home Vollständig verpacktes Produkt (FPP) 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28566778
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     KW9-00017
EAN/GTIN:
     885370909784
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Windows 10 ist Ihr perfekter Partner, um Dinge zu erledigen. Sie profitieren von schnelleren Systemstarts, einem vertrauten, jedoch erweiterten Startmenü und neuen Möglichkeiten, um Dinge schneller zu erledigen – selbst über mehrere Geräte hinweg. Die innovativen Funktionen werden Ihnen gefallen, wie zum Beispiel der brandneue Browser, mit dem Sie noch besser im Web unterwegs sind, und Ihre persönliche digitale Assistentin Cortana, die Sie sicher durch den Tag bringt.

Das bislang beste Windows
Mit Windows 10 können Sie nahtlos von einem Gerät auf ein anderes wechseln. Es ist äußerst reaktionsschnell. Sie erhalten sogar kostenlosen Chat- oder Telefon-Support von unseren Mitarbeitern. Mit Windows 10 ist es einfacher als je zuvor, Großartiges zu leisten.

Es funktioniert einfach
Windows 10 ist das Windows, das Sie bislang kennen, nur besser. Sie werden die neuen Funktionen lieben. Technologien wie InstantGo1 ermöglichen einen schnellen Systemstart und eine schnelle Betriebswiederaufnahme aus dem Standby. Windows 10 verfügt außerdem über mehr Sicherheitsfunktionen als je zuvor, um vor Schadsoftware zu schützen.

Multitasking
Multitasking wie ein Profi: Richten Sie bis zu vier Anwendungen so aus, dass Sie alles im Blick haben. Der Bildschirm ist zu voll? Erstellen Sie virtuelle Desktops für mehr Platz und arbeiten Sie nur mit den Anwendungen, die Sie gerade benötigen. Alle Ihre Benachrichtigungen und wichtigen Einstellungen sind zentral in einem einfach aufzurufenden Bildschirm zusammengefasst.

Microsoft Edge
Dies ist der brandneue Browser, mit dem das Internet Ihren Wünschen entsprechend funktioniert. Schreiben Sie direkt auf Webseiten und teilen Sie Ihre Anmerkungen mit anderen. In der Leseansicht werden Ablenkungen ausgeblendet. Außerdem gibt es eine neue Adressleiste, mit der Sie die gewünschten Informationen schneller finden.

Kontinuierliches Erlebnis
Der Bildschirm ist immer optimal, denn Windows 10 sorgt dafür, dass bei jeder Aktivität und auf jedem Gerät alles perfekt angezeigt wird. Der Bildschirminhalt passt sich zur einfachen Navigation an, und Apps werden nahtlos zwischen den kleinsten und größten Bildschirmen skaliert.

So einzigartig wie Sie selbst
Ihr Windows 10-Gerät erkennt Sie und nimmt Ihre Anwesenheit auf ganz persönliche Weise wahr. Mit Windows Hello begrüßt Ihr Gerät Sie mit Ihrem Namen und leuchtet gleichzeitig auf. Sie werden automatisch angemeldet und müssen sich kein Kennwort merken und eingeben.

Gaming und Xbox
Spielen Sie Ihre Xbox One-Spiele auf Ihrem Windows 10-PC, -Laptop oder -Tablet. Nutzen Sie die Game DVR-Funktion, um Ihre spielerischen Heldentaten festzuhalten und sofort an Freunde zu verschicken, ohne dass Sie Ihr Spiel verlassen müssen.

Cortana
Cortana ist Ihre persönliche digitale Assistentin, die Ihnen auf allen Ihren Windows 10-Geräten folgt und Ihnen hilft, Dinge zu erledigen. Cortana lernt mit der Zeit immer mehr über Sie und kann Sie jeden Tag besser unterstützen. Sie vergisst keinen Termin und Sie können sich jederzeit auf sie verlassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Standardbrowser
Microsoft Edge
Medientyp
USB-Flash-Drive
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 GB
Min. benötigter RAM
1024 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lizenztyp
Vollständig verpacktes Produkt (FPP)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 138,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,40*
€ 212,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,21*
€ 191,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,50*
€ 186,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,28*
€ 181,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,73*
€ 165,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.