| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28524016 Herst.-Nr.: 4520100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Format | A3 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Transparent | | Ausrichtung | Landschaft | | Maximale Kapazität | 100 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a3 transparent, dokumentenhülle mit klappe, veloflex dokumentenhülle mit klappe |
| | |
| |