Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks RJ45, 1 m Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks RJ45, 1 m Magenta
shiverpeaks RJ45, 1 m Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28522881
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-M-1
EAN/GTIN:
     4017538040749
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn kabel
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker.
    - Aufbau: 4-adrig Rund.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle.
    - Stecker Material: Kunststoff.
    - Kontaktoberfläche: vergoldet.
    - Farbe Stecker: transparent.
    - Farbe Kabel: magenta.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
ISDN
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.