Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 6m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 6m Schwarz
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 6m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28517413
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-S-6
EAN/GTIN:
     4017538040701
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 6m
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Aufbau: 4-adrig Rund
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: transparent
    - Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
ISDN
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.