Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 3m Schwarz
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28517412
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-S-3
EAN/GTIN:
     4017538048554
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 3m
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Aufbau: 4-adrig Rund
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: transparent
    - Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
ISDN
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.