Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 2m Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 2m Magenta
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 2m Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28517410
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-M-2
EAN/GTIN:
     4017538040824
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Aufbau: 4-adrig Rund
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: transparent
    - Farbe Kabel: magenta
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
ISDN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.