Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 1.5m 1,5 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 1.5m 1,5 m Orange
shiverpeaks BASIC-S RJ45 - RJ45 1.5m 1,5 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28517406
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70078-1.5
EAN/GTIN:
     4017538040626
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Aufbau: 4-adrig Rund
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
    - Stecker Material: Kunststoff
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: transparent
    - Farbe Kabel: orange
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
ISDN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS70078-M-1.5
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.