|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-28517198 Herst.-Nr.: SP711-SLR EAN/GTIN: 4017538024046 |
| |
|
|  |  |
 | - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ - Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, - Material Kabel: PVC - Kabelschirmung: U/UTP - Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 - Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |