Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat. 5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat. 5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
S-Conn Cat. 5e SF/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28515204
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75211
EAN/GTIN:
     4017538002013
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
    - Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Stecker: angespritzt mit Längenangabe
    - Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.