Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grün Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grün Cat5e F/UTP (FTP)
S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grün Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28515193
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75111-G
EAN/GTIN:
     4017538001252
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, F/UTP
    - Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Stecker: angespritzt mit Längenangabe
    - Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568B
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.