Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
S-Conn Cat. 5e F/UTP 1m Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     4590-75111-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75111
EAN/GTIN:
     4017538001214
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, F/UTP
    - Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Stecker: angespritzt mit Längenangabe
    - Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568B
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2196
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,99*
7 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 7,27*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.